インサート HC シリーズ オス 10極 16A

インサート HC シリーズ オス 10極 16A - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、10 種類のポジションに対応します。ねじ接続方式に使用されます。コンタクト材質は銅合金製です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:B16●コード番号:201-6193アズワン品番65-7762-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643000681585294
3,050
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする