基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 - SAMTEC
仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1015
アズワン品番
65-7626-92
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64313824ERM8-060-05.0-L-DV-K-TR
¥1,330
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする