ADNGF-63-30-PPS-A コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm Festo 64326738

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64326738
品番
ADNGF-63-30-PPS-A
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様
●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2303
アズワン品番
65-8036-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする