コネクタハウジング 8極 オス オス端子用のハウジング 1箱 280個入

コネクタハウジング 8極 オス オス端子用のハウジング 1箱 280個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity HDSCS、オス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、アレンジメントは Fro ですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5339アズワン品番65-7542-01内容量1箱(280個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643542301-1564522-1
198,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする