曜日別特売

Female stra. coax contact for HDAS hybri

Female stra. coax contact for HDAS hybri - AMPHENOL

Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています

仕様●シリーズ:Amphenol Socapex●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF同軸●材質:真鍮●オス/メス:メス●種類:同軸コネクタ●併用可能製品:HDA の雑種●コード番号:208-5018アズワン品番65-7789-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64363698F041
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする