cotta ふち巻きタルトリング 70
サビに強く丈夫なステンレスのタルトリングです。
側面が平らで勾配のないタイプのスタイリッシュなタルト型です。
浅型なので少なめのデコレーションでも華やかに仕上がります。
仕様食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質ステンレス
内寸(mm)直径70×H16
品名・タイプタルトリング
内容量1個
注意
※金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけますので使用しないで下さい。
サビに強く丈夫なステンレスのタルトリングです。
側面が平らで勾配のないタイプのスタイリッシュなタルト型です。
浅型なので少なめのデコレーションでも華やかに仕上がります。