曜日別特売

トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 1.5Kw

トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 1.5Kw - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。

質量(kg)
44
種類
ベーンポンプ
使用流体
石油系作動油
電動機の極数
4:4極
吐出口径
Rc3/4
電動機出力(kW)
1.5
内容量
1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
45件中 1~45件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64602617HBPV-3C4-FCC1-5-5R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602635HBPV-3C4-FCC1-5-8R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602660HBPV-3C4-FCC1-5-11R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602678HBPV-3C4-FCC1-5-14R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602696HBPV-3C4-FCC1-5-17R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602714HBPV-3C4-FCC1-5-21R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602739HBPV-3C4-FCC1-5-26R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602757HBPV-3C4-FCC1-5-32R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602775HBPV-3C4-FCC1-5-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602800HBPV-3C4-FCC1-8-8R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602818HBPV-3C4-FCC1-8-11R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602836HBPV-3C4-FCC1-8-14R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602854HBPV-3C4-FCC1-8-17R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602879HBPV-3C4-FCC1-8-21R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602897HBPV-3C4-FCC1-8-26R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602915HBPV-3C4-FCC1-8-32R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602940HBPV-3C4-FCC1-8-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602958HBPV-3C4-FCC1-11-11R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64602976HBPV-3C4-FCC1-11-14R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603046HBPV-3C4-FCC1-11-17R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603064HBPV-3C4-FCC1-11-21R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603089HBPV-3C4-FCC1-11-26R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603107HBPV-3C4-FCC1-11-32R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603125HBPV-3C4-FCC1-11-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603150HBPV-3C4-FCC1-14-14R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603168HBPV-3C4-FCC1-14-17R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603186HBPV-3C4-FCC1-14-21R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603204HBPV-3C4-FCC1-14-26R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603229HBPV-3C4-FCC1-14-32R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603247HBPV-3C4-FCC1-14-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603326HBPV-3C4-FCC1-17-17R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603344HBPV-3C4-FCC1-17-21R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603369HBPV-3C4-FCC1-17-26R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603387HBPV-3C4-FCC1-17-32R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603475HBPV-3C4-FCC1-17-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603500HBPV-3C4-FCC1-21-21R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603518HBPV-3C4-FCC1-21-26R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603597HBPV-3C4-FCC1-21-32R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603615HBPV-3C4-FCC1-21-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603640HBPV-3C4-FCC1-26-26R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603658HBPV-3C4-FCC1-26-32R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603676HBPV-3C4-FCC1-26-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603694HBPV-3C4-FCC1-32-32R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603719HBPV-3C4-FCC1-32-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64603737HBPV-3C4-FCC1-39-39R-B
¥389,620
¥369,800
¥406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする