トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VB1 0.75Kw(左側吸込み・右側配線取出し)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
- 質量(kg)
- 18.5
- 種類
- ベーンポンプ
- 使用流体
- 石油系作動油
- 電動機の極数
- 4:4極
- 吐出口径
- Rc3/8
- 内容量
- 1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ






















