曜日別特売

差圧形エアソレノイド弁

差圧形エアソレノイド弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。
エアの他に不活性ガスにも適応可能です。

質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下内容量1個
関連資料:(0.62MB)
全15種類を絞り込む
口径
15種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64691429AD-SL223-302D-DA1ポートP、A:Rc1/4
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691438AD-SL223-302D-DA2ポートP、A:Rc1/4
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691447AD-SL223-302D-DA3ポートP、A:Rc1/4
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691456AD-SL223-302D-DA4ポートP、A:Rc1/4
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691465AD-SL223-302D-DD2ポートP、A:Rc1/4
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691474AD-SL223-303D-DA1ポートP、A:Rc3/8
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691490AD-SL223-303D-DA2ポートP、A:Rc3/8
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691499AD-SL223-303D-DA3ポートP、A:Rc3/8
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691508AD-SL223-303D-DA4ポートP、A:Rc3/8
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691517AD-SL223-303D-DD2ポートP、A:Rc3/8
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691526AD-SL223-304D-DA1ポートP、A:Rc1/2
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691535AD-SL223-304D-DA2ポートP、A:Rc1/2
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691544AD-SL223-304D-DA3ポートP、A:Rc1/2
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691560AD-SL223-304D-DA4ポートP、A:Rc1/2
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
64691569AD-SL223-304D-DD2ポートP、A:Rc1/2
51,550
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする