ポペット形エアソレノイド4ポート

ポペット形エアソレノイド4ポート - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

無給油、給油どちらでも使用可能です。
メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。

使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下内容量1個
関連資料:(1.37MB)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効断面積(mm2)
応答速度
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692454AD-SL041-303D-DA11.4550.03秒以下ポートP、A:Rc3/8
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692470AD-SL041-303D-DA21.4550.03秒以下ポートP、A:Rc3/8
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692479AD-SL041-303D-DA31.4550.03秒以下ポートP、A:Rc3/8
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692488AD-SL041-303D-DA41.4550.03秒以下ポートP、A:Rc3/8
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692497AD-SL041-303D-DD21.455on:0.055秒以下、off:0.03秒以下ポートP、A:Rc3/8
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692506AD-SL041-304D-DA11.4650.03秒以下ポートP、A:Rc1/2
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692515AD-SL041-304D-DA21.4650.03秒以下ポートP、A:Rc1/2
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692524AD-SL041-304D-DA31.4650.03秒以下ポートP、A:Rc1/2
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692540AD-SL041-304D-DA41.4650.03秒以下ポートP、A:Rc1/2
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692549AD-SL041-304D-DD21.465on:0.055秒以下、off:0.03秒以下ポートP、A:Rc1/2
78,270
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692558AD-SL041-506D-DA131500.03秒以下ポートP、A:Rc3/4
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692567AD-SL041-506D-DA231500.03秒以下ポートP、A:Rc3/4
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692576AD-SL041-506D-DA331500.03秒以下ポートP、A:Rc3/4
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692585AD-SL041-506D-DA431500.03秒以下ポートP、A:Rc3/4
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692594AD-SL041-506D-DD23150on:0.055秒以下、off:0.03秒以下ポートP、A:Rc3/4
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692610AD-SL041-508D-DA131700.03秒以下ポートP、A:Rc1
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692619AD-SL041-508D-DA231700.03秒以下ポートP、A:Rc1
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692628AD-SL041-508D-DA331700.03秒以下ポートP、A:Rc1
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692637AD-SL041-508D-DA431700.03秒以下ポートP、A:Rc1
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
64692646AD-SL041-508D-DD23170on:0.055秒以下、off:0.03秒以下ポートP、A:Rc1
160,080
144,980
159,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする