LIQUI MOLY
トップテック6400
ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。
ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途
ガソリン・ディーゼル用
仕様
主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
0W20
ベースオイル
全合成油
ACEA
C5
危険物の性状
非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719115
21584
1本(1000mL)
1000
1000mL
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
64719124
21585
1本(5000mL)
5000
5000mL
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください