極数8オス・メスメスピッチ(mm)3.96実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリシリーズVH材質(ハウジング)ポリアミド仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色長さ(mm)31.62幅(mm)10.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品小型電源コネクタ内容量1袋(5個)