JST(日本圧着端子製造)
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
11.5
シリーズ
R1.25
リング外径(Φmm)
5.5
絶縁方式
非絶縁
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
スタッド径
M3 (#3 → #4)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65258718
R1.25-3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください