曜日別特売

JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)

JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF) - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。シリーズUB3ポート数1定格電流(mA)250.0 , 1.8A材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA、バージョン3.0定格電圧(kV)30結線方法スナップインオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65260434UB3A-9R-D6C-112(HF)
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする