送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020

送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020 - amex送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020 - amex送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020 - amex送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020 - amex

セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。

用途車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。使用温度範囲(℃)-30~65ケーブル長(m)約12内容【車内警報】音声アラーム(本機の音声アラームには、VOICEVOX 波音リツを使用)【車内警報の開始タイミング】キーオフ直後【車外警報】車両ホーン【車外警報の開始タイミング】車内警報が開始してから15分後、監視モード中緊急SOSボタン押下時方式降車時確認式取付場所直射日光が当たるところ以外消費電流(mA)最大280(監視モード中は約50mA)電流(mA)【暗】最大16保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)動作電圧DC12 / 24V警報音・音量85dB内容量1セット
注意
※車両への取付作業は、お客様ご自身で電装店などへご依頼いただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65310238AMEX-DG-001
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする