75 Ohm High-Density BNC Jack Through-ho

75 Ohm High-Density BNC Jack Through-ho - SAMTEC
仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:HDBNC●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF●材質:銅合金●オス/メス:オス●種類:ナット●併用可能製品:HDBNC●コード番号:229-5052アズワン品番65-7569-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769237HDBNC-NUT-001-N
180
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする