Connector Housing HVP 800 Plug 2 ways 1箱 48個入

Connector Housing HVP 800 Plug 2 ways 1箱 48個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HVP800●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●コード番号:236-4565アズワン品番65-7497-36内容量1箱(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657931862141227-1
594,000
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする