IECコネクタ オス パネルマウント 10A 5 x 20mm

IECコネクタ オス パネルマウント 10A 5 x 20mm - BULGIN


Bulgin 垂直モジュール配置ヒューズ付きインレットポリフランジには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。2 極スイッチ製品です フィルタ付きインレットオプション

仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8214アズワン品番65-7536-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65814466BVA01/Z0000/69
2,410
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする