IECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V ac

IECフィルタコネクタ スナップイン 4A 250 V ac - SCHURTER


IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design
Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment

仕様●シリーズ:DD12●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9653アズワン品番65-7760-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658145003-107-474
8,850
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする