曜日別特売

アクセサリ MS Series

アクセサリ MS Series - Festo


MS シリーズの Festo Sub-base-SET MS12-agg ( G スレッド付き ) です。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731 : 2010 [7 : 4 : 4] に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MS Series●コード番号:202-9341アズワン品番65-7981-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835414MS12-AGG
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする