曜日別特売

ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入

ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入 - AMPHENOL


Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げ、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5644アズワン品番65-7594-17内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853709AT04-4P-RD01BLK
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする