曜日別特売

ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 225個入

ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 225個入 - SAMTEC


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 水平ボディ動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6305
アズワン品番
65-7707-46
内容量
1セット(225個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040137TSM-107-01-T-DH-P-TR
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする