曜日別特売

ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入

ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6783
アズワン品番
65-7719-52
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660417562842102-6
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする