プーリー ベルト 幅 41mm ポリクロロプレン Vario Power

プーリー ベルト 幅 41mm ポリクロロプレン Vario Power - Optibelt


OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性

仕様●内径長さ:1060mm●トップ幅:41mm●高さ:13mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3170アズワン品番65-8019-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604331441x13 x 1060
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする