曜日別特売

ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 5極 10A 400 V 1A 09100053005

ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 5極 10A 400 V 1A 09100053005 - ハーティング


インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、シングルロックレバー

仕様●極数:5●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1482アズワン品番65-7583-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660472689100053006
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする