ヘビーデューティパワーコネクタキット 10極 16A

ヘビーデューティパワーコネクタキット 10極 16A - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジング、2 つのコンタクトインサート、及びケーブルグランドで構成されています。アルミダイキャスト素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:10●定格電流:16A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5780アズワン品番65-7517-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660476091424455
13,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする