基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入
Samtec TLE シリーズソケットは、8 つのコンタクトポイントを備えたコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
- 仕様
- ●入数:1リール(800個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2781
- アズワン品番
- 65-7565-19
- 内容量
- 1セット(800個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)










