曜日別特売

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 - AMPHENOL


Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P028 8 極レセプタクル、( 1 ) 3 ピンバスバー:13 A ( 1 ) 5 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属

仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5769アズワン品番65-7719-73内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133919AT04-08PB-P028
75,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする