自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入

自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入 - AMPHENOL


Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション

仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791アズワン品番65-7666-68内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133946ATSS-16-00
267,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする