取り付けブラケット MSシリーズ

取り付けブラケット MSシリーズ - Festo


Festo 分岐モジュールには MS シリーズがあり、接続プレートにアルミニウムダイキャストが使用されています。また、中程度の腐食応力も 2 つ使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 236 g

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1899アズワン品番65-8027-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134585MS6-A-RMV-IPM-80
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする