水分離器 MSシリーズ

水分離器 MSシリーズ - Festo


Festo 水分離器 MS6-LWS-3/8-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブから排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計

仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:58.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.375●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3255アズワン品番65-8038-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66136649MS6-LWS-3/8-U-V
89,600
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする