曜日別特売

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー 1袋 100個入

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー 1袋 100個入 - Lumberg Automation


Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 3 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃

仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2607アズワン品番65-7567-79内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66169454932145206 STASEI 3 N V0
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする