BULGIN
同軸コネクタ ジャック 基板取付 丸型同軸コネクタ
仕様
●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0237
アズワン品番
65-7495-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66171466
RFSMACJAAA
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください