同軸コネクタ ジャック 表面実装

同軸コネクタ ジャック 表面実装 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik MMCX 基板 SMT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 6 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-MMCX●シリーズ番号:WR - MMCX●コード番号:206-9021アズワン品番65-7509-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617148466011102111302
1,520
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする