基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 1セット 200個入

基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 1セット 200個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1リール(200個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●シリーズ:ERF8●コード番号:196-6719
アズワン品番
65-7700-53
内容量
1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66341356ERF8-013-03-L-D-RA-L-TR
253,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする