曜日別特売

2060シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入

2060シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入 - ワゴジャパン

Wago基板対基板リンク
基板対基板のリンクでLEDモジュールのインラインアセンブリを簡略化 簡単なプッシュイン終端と押ボタンによる作動なしの切断

仕様●ポール形式:3●シリーズ:2060●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:基板対基板リンク●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:9A●定格電圧:320 V●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:126-8960アズワン品番65-7482-41内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663519082060-953/028-000
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする