ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入

ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するソケットインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Com

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4051アズワン品番65-7735-59内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664013101648048
60,200
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする