曜日別特売

日本製 水拭きできる 置き畳 ユニット畳 シンプル 約70×70cm

日本製 水拭きできる 置き畳 ユニット畳 シンプル 約70×70cm - イケヒコ・コーポレーション

撥水効果の付いた軽量の置き畳です。
撥水効果が付いているため、お子様やペットの食べこぼし・汚れをサッと拭き取れます。
耐久性に優れているため、ペットがいるご家庭でも安心してご利用できます。
中材にはフェルトを使用することで程よいクッション性がありま

仕様
●サイズ:70×70cm●入数:9枚組(同色)●厚み:約15mm●素材:表地/ポリプロピレン100%、中材/フェルト(10mm)、裏地/滑り止め不織布(2mm)
アズワン品番
65-8869-86
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(9枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664189251111520030413
37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする