Optibelt
タイミングベルトプーリー 40歯 3mmピッチ ボア18mm
仕様
●歯の数:40●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5690
アズワン品番
65-7862-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66463244
403M9
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください