曜日別特売

プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB

プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB - Optibelt

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1520 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です

仕様●ベルト部:PK●長さ:1520mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9911アズワン品番65-7881-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6647629810 PK 1520 RB
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする