曜日別特売

IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac

IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:60.71mm●寸法:49.53 x 60.71 x 112.27mm●コード番号:186-3809アズワン品番65-7710-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482074PE0S0DLXC
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする