曜日別特売

D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入

D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入 - FCT - A MOLEX COMPANY

Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージの

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5113アズワン品番65-7515-42内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488916FMP002P103 / 1727040142
2,740
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする