曜日別特売

294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入

294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1袋 10個入 - ワゴジャパン

WAGO 294シリーズ電源端子台
照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2

仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4953アズワン品番65-7542-90内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66495444294-5013
5,110
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする