SKF(日本エスケイエフ)
カプラ FRCカップリング
仕様
●ボア:100mm●外径:112mm●長さ:65mm●定格トルク:360Nm●コード番号:231-2008
アズワン品番
65-7915-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66498960
PHE FRC110RSB
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください