曜日別特売

D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入

D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入 - FCT - A MOLEX COMPANY

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており

仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5089アズワン品番65-7520-67内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66530365FM7W2P5-1002 / 1731070093
92,700
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする