Optibelt
タイミングベルトプーリー 60歯 10mmピッチ ボア60mm
仕様
●歯の数:60●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:60mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5737
アズワン品番
65-7858-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66531476
60-031AT10
¥
32,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください