引抜工具 取り外し工具 AT11シリーズ 16mm 1袋 200個入

引抜工具 取り外し工具 AT11シリーズ 16mm 1袋 200個入 - AMPHENOL
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:16mm●コード番号:224-5688アズワン品番65-7635-98内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66563046AT11-310-1605
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする