曜日別特売

D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス パネルマウント

D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス パネルマウント - NORCOMP

Norcomp SDF シリーズは、15 ピン位置のオス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1636アズワン品番65-7738-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66650869SDF-S15-103L011
2,270
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする