曜日別特売

タイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mm

タイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mm - Optibelt
仕様●歯の数:30●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5608アズワン品番65-7855-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66666890303M9
1,580
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする