PIN SOLID SIZE 16 14AWG AU 1箱 2500個入

PIN SOLID SIZE 16 14AWG AU 1箱 2500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.59 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロッ

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5294アズワン品番65-7507-22内容量1箱(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666756060460-215-1631
543,000
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする